お肌に優しい 2Wayシェイバー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61164908 品番SV-6964
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ヘッド部交換でうぶ毛と眉毛処理ができる、2WAYシェーバーです。
ピンポイントで処理できるので、気になるところをきれいに整えられます。
メイクの上から使用OK!
外出先でもメイクの上からサッとムダ毛処理!
うぶ毛が気になる時にいつでも簡単に処理ができます。
肌に優しい!
刃は肌に直接触れないので、皮膚を切る心配がありません。
携帯に便利!コンパクトサイズなので旅行先でもらくらく使用できます。(単4乾電池1本使用)
いつでも清潔!ヘッド部(刃部)は水洗いOKです。
ヘッド部交換でうぶ毛と眉毛処理ができる、2WAYシェーバーです。ピンポイントで処理できるので、気になるところをきれいに整えられます。メイクの上から使用OK!。外出先でもメイクの上からサッとムダ毛処理!。うぶ毛が気になる時にいつでも簡単に処理ができます。肌に優しい!。刃は肌に直接触れないので、皮膚を切る心配がありません。携帯に便利!コンパクトサイズなので旅行先でもらくらく使用できます。(単4乾電池1本使用)。いつでも清潔!ヘッド部(刃部)は水洗いOKです。

仕様●サイズ:24×28×135mm●重量:68g●本体材質:ABS樹脂●金属部材質刃:ステンレス刃●電源:単4形アルカリ乾電池1本使用(別売) アズワン品番65-3402-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする