A123 かじり木フェンス ミニ 三晃商会 61165014

A123 かじり木フェンス ミニ 三晃商会 61165014
A123 かじり木フェンス ミニ 三晃商会 61165014

かじり木フェンス ミニ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード61165014品番A123
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

ケージ噛み行為から、生き物とケージを守る防護フェンス。
ケージのワイヤーパネルに固定できます。
ガリガリかじってストレス解消!
ミニサイズなので、小さなスペースでも取り付けOK。
ケージ噛み行為から、生き物とケージを守る防護フェンス。ケージのワイヤーパネルに固定できます。ガリガリかじってストレス解消!。ミニサイズなので、小さなスペースでも取り付けOK。

仕様●材質:天然木●本体サイズ:幅120×奥行120×高さ20mm●対象生体:うさぎ、チンチラ、デグー、モルモット等アズワン品番65-5605-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする