カメムシコロパー 420mL

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61165145 品番-
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890

成分:シフェノトリン、イミプロトリン
特長:残効性、速効性
対象害虫:カメムシ、ワラジムシ、ダンゴムシ、ヤスデ、アリ、クモ等
用法・用量:窓枠、サッシ、サッシ孔、換気孔等に噴霧塗布(カメムシの侵入防止)または直接噴霧
成分:シフェノトリン、イミプロトリン。特長:残効性、速効性。対象害虫:カメムシ、ワラジムシ、ダンゴムシ、ヤスデ、アリ、クモ等。用法・用量:窓枠、サッシ、サッシ孔、換気孔等に噴霧塗布(カメムシの侵入防止)または直接噴霧。

仕様●内容量:420mL アズワン品番65-3908-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする