夏の日差しにも負けない肌に。
天然の絹セリシンが配合された国内最高スペック(SPF50+/PA++++)のUVクリームです。
【お肌が白くなりません】ウォーターベースによってみずみずしくてのびが良く、微粒子酸化チタン等を配合していないので塗ってもお肌が白くなりません。
【さらさらでべたつきません】紫外線吸収剤をすべてカプセルに閉じ込めているので、塗ったあとの感触がさらさらでべたつきません。
【お風呂ですっきり洗いながせます】ぬるま湯で簡単に落とせるので、お肌への負担が少なくてすみます。
【お肌に優しい植物由来】お肌にうれしい、パラベンフリー、無着色、無鉱物油、無香料。
化粧品がお肌に合わないとき、即ち次のような場合には、ご使用を中止してください。
そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので皮フ科専門医等にご相談される事をおすすめします。
(1)使用中、赤み・はれ・かゆみ・刺激等の異常があらわれた場合。(2)使用したお肌に、直射日光があたって、上記のような異常が現れた場合。傷やはれもの、しっしん等異常のある部分には、お使いにならないでください。
適量を手にとり、少量ずつお肌になじませるようにむらなくつけてください。
2~3時間おきのこまめな塗り直しをおすすめします。
夏の日差しにも負けない肌に。天然の絹セリシンが配合された国内最高スペック(SPF50+/PA++++)のUVクリームです。【お肌が白くなりません】ウォーターベースによってみずみずしくてのびが良く、微粒子酸化チタン等を配合していないので塗ってもお肌が白くなりません。【さらさらでべたつきません】紫外線吸収剤をすべてカプセルに閉じ込めているので、塗ったあとの感触がさらさらでべたつきません。【お風呂ですっきり洗いながせます】ぬるま湯で簡単に落とせるので、お肌への負担が少なくてすみます。【お肌に優しい植物由来】お肌にうれしい、パラベンフリー、無着色、無鉱物油、無香料。化粧品がお肌に合わないとき、即ち次のような場合には、ご使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので皮フ科専門医等にご相談される事をおすすめします。(1)使用中、赤み・はれ・かゆみ・刺激等の異常があらわれた場合。(2)使用したお肌に、直射日光があたって、上記のような異常が現れた場合。傷やはれもの、しっしん等異常のある部分には、お使いにならないでください。適量を手にとり、少量ずつお肌になじませるようにむらなくつけてください。2~3時間おきのこまめな塗り直しをおすすめします。