きぬもよふ まゆの保湿液

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61165346 品番-
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

絹セリシンの原液でお肌しっとり。
お肌の保湿力をサポートします。
お肌の性質に近いシルクの成分。
絹セリシンの原液でお肌しっとり。
お肌の保湿力をサポートします。
現在ご使用の化粧水となじませてご使用ください(1プッシュ0.2mL)。
お肌の乾燥が気になる部分(手・ひじ・ひざ・かかと)になじませるようにむらなくつけてください。
敏感肌の方のマイコスメ作りとして。例)3%濃度を基準に精製水で薄め、加熱して十分に溶かすと化粧水としてご利用いただけます。
そのままお顔につける場合は、必ず腕の内側等目立たない部分で事前にお試しください。
直接お肌につけると絹セリシンが保護膜を作る働きがありますので、少しツッパリ感を感じる場合があります。
保存中まれに内溶液が二層に分かれることがありましても、これは天然成分によるものでありご使用上商品に問題はありません。
しばらく冷蔵庫に保管しよく振ってご使用いただくことをおすすめします。
絹セリシンの原液でお肌しっとり。お肌の保湿力をサポートします。お肌の性質に近いシルクの成分。絹セリシンの原液でお肌しっとり。お肌の保湿力をサポートします。現在ご使用の化粧水となじませてご使用ください(1プッシュ0.2mL)。お肌の乾燥が気になる部分(手・ひじ・ひざ・かかと)になじませるようにむらなくつけてください。敏感肌の方のマイコスメ作りとして。例)3%濃度を基準に精製水で薄め、加熱して十分に溶かすと化粧水としてご利用いただけます。そのままお顔につける場合は、必ず腕の内側等目立たない部分で事前にお試しください。直接お肌につけると絹セリシンが保護膜を作る働きがありますので、少しツッパリ感を感じる場合があります。保存中まれに内溶液が二層に分かれることがありましても、これは天然成分によるものでありご使用上商品に問題はありません。しばらく冷蔵庫に保管しよく振ってご使用いただくことをおすすめします。容器の口に残ったり、いったん手に取った絹セリシンは容器に戻さないでください。原料は「天然絹のセリシン」を使用していますので、開封後はお早めにご使用ください。お肌に以上が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。(1)使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等があらわれた場合。(2)使用したお肌に、直接日光があたって上記のような以上があらわれた場合。傷やはれもの、しっしん等、以上のある部分にはお使いにならないでください。使用後は必ずしっかりキャップを閉めてください。乳幼児の手の届かないところに保管してください。極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。

仕様●内容量:50mL●配合成分:水、セリシン、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エタノール アズワン品番65-3908-62
注意
※容器の口に残ったり、いったん手に取った絹セリシンは容器に戻さないでください。※原料は「天然絹のセリシン」を使用していますので、開封後はお早めにご使用ください。※お肌に以上が生じていないかよく注意して使用してください。※化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。※そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。※(1)使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等があらわれた場合。(2)使用したお肌に、直接日光があたって上記のような以上があらわれた場合。傷やはれもの、しっしん等、以上のある部分にはお使いにならないでください。※使用後は必ずしっかりキャップを閉めてください。※乳幼児の手の届かないところに保管してください。※極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする