持ち運びしやすい、手提げハンドル付の電子機器用プラスチックケースです。
ケースにハンドル部を設けることで、新しい使用用途への可能性が広がりました。
ハンドル部はケースの重心線上に位置し、バランスのとれたプロダクトデザイン、人間工学的に設計された優れた操作性を提供しています。
ハンドルパッドには柔軟なTPE素材(エラストマー)を使用しており、心地よい手触りと滑り止め効果があります。
ケース背面の側面には、手に持って操作する際に保持しやすいよう凹みを設けています。
内蔵可能なディスプレイのサイズは、8.4/10.4/13.4インチです。
使用用途は、医療機器、入力用端末、モニタリング機器、測定器などです。
持ち運びしやすい、手提げハンドル付の電子機器用プラスチックケースです。ケースにハンドル部を設けることで、新しい使用用途への可能性が広がりました。ハンドル部はケースの重心線上に位置し、バランスのとれたプロダクトデザイン、人間工学的に設計された優れた操作性を提供しています。ハンドルパッドには柔軟なTPE素材(エラストマー)を使用しており、心地よい手触りと滑り止め効果があります。ケース背面の側面には、手に持って操作する際に保持しやすいよう凹みを設けています。内蔵可能なディスプレイのサイズは、8.4/10.4/13.4インチです。別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池が5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。)。使用用途は、医療機器、入力用端末、モニタリング機器、測定器などです。