グッドナイトプラス 長繊維掛けふとん

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61165617 品番AB02206005
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

早く乾く!しかもホコリが出にくい掛けふとん。首もと・肩口にぴったりフィット。冷たい空気が入りずらい。身体に添うように設計された3D-Fitキルト。寝返りの負担軽減。制菌加工を施した清潔なふとんがわ。かさ高で空気をたっぷり含む優れた保湿性。隙間が少なく身体にフィット。暖かい空気を逃さない。洗濯機で洗えます。(ネット使用)※ドラム型式洗濯機では洗えない場合があります。

仕様●サイズ:(セミシングル)140×190cm●材質●▼側生地:ポリエステル80%・綿20%(制菌加工)●▼キルト:3D-Fitキルト●▼詰め物:ポリエステル100%●重量:1.4kg●洗濯ネット付き●日本製 アズワン品番65-5780-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする