ヨドノ
重荷重用ジェンゴム車輪 自在金具付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
50
65
75
100
90
130
150
許容荷重(kg)
685
685
685
150
195
200
250
225
270
345
520
325
350
300
385
450
535
445
615
480
570
670
700
580
805
900
800
840
780
1000
1300
1500
1800
取付高(mm)
375
140
178
210
225
230
235
255
305
315
330
375
355
422
485
497
600
取付高H(mm)
375
140
178
210
225
230
235
255
305
315
330
375
355
422
485
497
600
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61165713
品番
GHB-g-300×75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(kg)
685
取付ピッチ(mm)
155×155
取付高(mm)
375
材質(車輪)
ジェンゴム
質量(kg)
16.6
取付高H(mm)
375
金具高さH(mm)
225
偏芯E(mm)
70
取付座厚さt(mm)
14
取付穴ピッチP(mm)
155×155
取付座A(mm)
195
取付穴径(mm)
15
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300