ヨドノ
重荷重用ジェンゴム車輪 固定金具付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
65
50
65
75
100
90
130
150
取付高(mm)
315
140
178
210
225
230
235
255
305
315
330
375
355
422
485
497
600
許容荷重(daN)
480
480
480
150
195
200
250
225
270
345
520
325
350
300
385
450
535
445
615
570
670
700
580
685
805
900
800
840
780
1000
1300
1500
1800
取付座(mm)
196×103
196×103
196×103
113×76
118×91
155×75
133×93
183×75
153×93
166×106
177×145
205×82
180×100
203×117
208×85
195×95
192×106
195×120
217×128
196×116
220×155
210×107
215×125
280×250
280×220
320×250
320×270
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61166009
品番
GHB-K-250×65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
480
取付座(mm)
196×103
取付ピッチ(mm)
P1×P2:160×50
取付高(mm)
315
質量(kg)
9.3
金具高さH(mm)
190
取付座厚さt(mm)
12
取付穴径(mm)
15
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300