クロームメッキハンガー 角タイプ T字ハンガー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61166019 品番61-797-89-2
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

定番のシンプルな角タイプのT字ハンガー。10cm間隔で8段階に高さ調節が可能です。

仕様●素材:スチール製 クロームメッキ●サイズ:W60×D45×H108〜178cm、ハンガー部/L60cm、ハンガーパイプ/19mm角、外パイプ/22mm角●重量:5.5kg●耐荷重:10kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。 アズワン品番65-5561-80
注意
●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする