ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ハンガー什器
クロームメッキハンガー 角タイプ 傾斜ハンガー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61166028
品番
61-797-89-1
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
定番のシンプルな角タイプの傾斜ハンガー。10cm間隔で8段階に高さ調節が可能です。
仕様
●素材:スチール製 クロームメッキ●サイズ:W40×D45×H108〜178cm、ハンガー部/L26.5cm、ハンガーパイプ/19mm角、外パイプ/22mm角、傾斜角度/30°●重量:3.5kg●耐荷重:10kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
アズワン品番
65-5561-79
注意
●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。