WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ロープ、ヒモ
WURTH ELEKTRONIKの PPひも
ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 12mm 自消性 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
61166317
品番
521412000
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途直径4.8→5.0mmのドリル穴にはめ込むだけで固定できます。ケーブルの付け外しが容易
用途 直径4.8 → 5.0 mmのドリル穴にはめ込むだけで固定できます。ケーブルの付け外しが容易。
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:12mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:15 x 5.3 x 12mm
アズワン品番
65-7396-07