フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 結束バンド/結束工具/固定具
フエニックス・コンタクトの ケーブルタイ/結束バンド
フエニックス・コンタクトの 耐候タイプ
ケーブルマーカアクセサリー 銀 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:6mm●色:銀●ケーブル径レンジ:6mm
注文コード
61166439
品番
1199637
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:6mm●色:銀●ケーブル径レンジ:6mm
アズワン品番
65-7369-14