コトノカ 化粧水100mL

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61166615 品番-
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

自然な金木犀の香りでうっとりリラックス。
これ1本で化粧水と美容液を兼用。
たった数滴で心地よい潤いとハリを与えてくれる、保湿効果、美肌効果に特化した濃厚な化粧水です。
ほのかに香る自然な金木犀の香りも特徴です。
濃厚ですが決してべたつかず、すぐに角質層のすみずみまで浸透し、お肌を心地よい潤いベールで包み込みます。
持続する保湿感とハリが実感出来る機能性の高い化粧水です。
京都及び国産由来の潤い美肌成分配合。
大学研究から生まれた※エイジングケア成分『ナールスゲン(R)』。
効果:美肌(ハリ、弾力、ツヤ、キメを整える、保湿)(表示名称:カルボキシメチルフェニルアミノカルボキシプロピルホスホン酸メチル)/※エイジングケア=年齢に応じたケア。
京都大学化学研究所平竹教授と大阪市立大学大学院小島准教授らが共同開発したエイジングケア成分です。
お肌の内側(角質層)から肌環境に働きかけ、角質層の水分量を高めながら、ハリのあるキメの細かい美肌へと導きます(コラーゲン&弾力繊維エラスチンをサポート)。
京都産宇治茶由来の整肌成分『チャ葉エキス』。
効果:整肌(肌荒れ防止、保湿)。
宇治茶は京都府南部に位置する宇治市とその周辺に広がる豊かな自然の中で育まれた伝統的な緑茶です。
三大銘茶のひとつとしても挙げられています。
宇治茶のチャノキの葉から抽出されたエキスで、主な成分として、ポリフェノール(茶カテキン等)、ビタミンC等を多く含んでおり、保湿効果、肌荒れ防止効果等が期待されます。
京都産銘酒生まれの美肌成分『酒粕エキス』
効果:美肌(キメを整える、ツヤ、保湿、肌荒れ防止)
古くから酒造で働く杜氏の手は透き通るほど白く綺麗だと言われてきた話は有名です。
酒粕はたんぱく質やビタミン類、何十種類ものアミノ酸、酵母等が含まれている栄養の宝庫です。
京都洛中で造られる銘酒の製造時に得られる酒粕から抽出されたエキスで、肌荒れを防ぎ、キメを整え、潤いのある美肌に導く効果が期待されます。
京都産繭玉生まれの美肌成分『カイコまゆエキス』。
効果:美肌(キメを整える、ツヤ、保湿、肌荒れ防止)
かつて製糸工場で働いていた女工の手は冬場の水仕事にも関わらず白く美しかったと言われており、その理由は水溶性タンパク質であるセリシンが、繭から生糸を得る工程の中で水に溶けだし肌を保護していたためだと考えられています。
京都産の蚕の幼虫が作る繭から抽出されたエキスで天然の美肌効果が期待されます。
熊本産和ハーブ由来の整肌成分『ヨモギ葉エキス』。
効果:整肌(肌荒れ防止、保湿)。
ヨモギは日本全国に自生し古くから食用(ヨモギ餅やヨモギ茶)や医療用(薬草)として用いられてきました。
その多岐にわたる効能から、「ハーブの女王」と呼ばれています。
熊本産のヨモギの葉から抽出されたエキスで、フラボノイド、タンニンなどを含みます。
乾燥からお肌を優しく保護し、肌荒れを防ぐ効果が期待されます。
自然な金木犀の香りでうっとりリラックス。これ1本で化粧水と美容液を兼用。たった数滴で心地よい潤いとハリを与えてくれる、保湿効果、美肌効果に特化した濃厚な化粧水です。ほのかに香る自然な金木犀の香りも特徴です。濃厚ですが決してべたつかず、すぐに角質層のすみずみまで浸透し、お肌を心地よい潤いベールで包み込みます。持続する保湿感とハリが実感出来る機能性の高い化粧水です。京都及び国産由来の潤い美肌成分配合。大学研究から生まれた※エイジングケア成分『ナールスゲン(R)』。▼効果:美肌(ハリ、弾力、ツヤ、キメを整える、保湿) (表示名称:カルボキシメチルフェニルアミノカルボキシプロピルホスホン酸メチル)/※エイジングケア=年齢に応じたケア。▼京都大学化学研究所 平竹教授と大阪市立大学大学院 小島准教授らが共同開発したエイジングケア成分です。▼お肌の内側(角質層)から肌環境に働きかけ、角質層の水分量を高めながら、ハリのあるキメの細かい美肌へと導きます(コラーゲン&弾力繊維エラスチンをサポート)。京都産宇治茶由来の整肌成分『チャ葉エキス』。▼効果:整肌(肌荒れ防止、保湿)。▼宇治茶は京都府南部に位置する宇治市とその周辺に広がる豊かな自然の中で育まれた伝統的な緑茶です。▼三大銘茶のひとつとしても挙げられています。▼宇治茶のチャノキの葉から抽出されたエキスで、主な成分として、ポリフェノール(茶カテキン等)、ビタミンC等を多く含んでおり、保湿効果、肌荒れ防止効果等が期待されます。京都産銘酒生まれの美肌成分『酒粕エキス』。▼効果:美肌(キメを整える、ツヤ、保湿、肌荒れ防止)。▼古くから酒造で働く杜氏の手は透き通るほど白く綺麗だと言われてきた話は有名です。▼酒粕はたんぱく質やビタミン類、何十種類ものアミノ酸、酵母等が含まれている栄養の宝庫です。▼京都洛中で造られる銘酒の製造時に得られる酒粕から抽出されたエキスで、肌荒れを防ぎ、キメを整え、潤いのある美肌に導く効果が期待されます。京都産繭玉生まれの美肌成分『カイコまゆエキス』。▼効果:美肌(キメを整える、ツヤ、保湿、肌荒れ防止)。▼かつて製糸工場で働いていた女工の手は冬場の水仕事にも関わらず白く美しかったと言われており、その理由は水溶性タンパク質であるセリシンが、繭から生糸を得る工程の中で水に溶けだし肌を保護していたためだと考えられています。▼京都産

仕様●香り:金木犀●内容量:100mL●成分:水、グリセリン、DPG、ヒアルロン酸Na、チャ葉エキス、酒粕エキス、カイコまゆエキス、ヨモギ葉エキス、カルボキシメチルフェニルアミノカルボキシプロピルホスホン酸メチル、グレープフルーツ種子エキス、BG、クエン酸、クエン酸Na、キサンタンガム、PEG-60水添ヒマシ油、香料、フェノキシエタノール※パラベン、アルコール(エタノール)、鉱物油、紫外線吸収剤、合成色素フリー●リピート期間:1.5〜2ヶ月/一回の使用量:2〜6滴 アズワン品番65-3908-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする