Thermo Scientific Nalgene
コバリンクNHモジュールプレート 1箱 5個×6包入
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
内容量
1箱(6包×5個)
注文コード
61166728
品番
478042
参考基準価格(税別)
¥76,860
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
架橋剤を用いることにより、化合物の共有結合が可能
非特異的結合を最少限に抑制
架橋剤を用いることにより、化合物の共有結合が可能。非特異的結合を最少限に抑制。
仕様
●カルボジイミド処理:カルボキシル基、5'末端リン酸基と特異的に結合●グルタルアルデヒド処理:アミノ基と結合●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:F8●カラー(モジュール部):クリア●表面処理:NH●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):100●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●外寸(mm):128×86●未滅菌
アズワン品番
65-5641-98