SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 受動部品
SCHURTERの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル DKIV-1 1箱 40個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
注文コード
61166816
品番
3-127-624
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
●インダクタンス:1.8 mH●シリーズ:DKIV-1●試験周波数:10.3 MHz●DC抵抗:1.7mΩ●線数:2
アズワン品番
65-6947-94