MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル DLM0Q 65 Ω 1セット 15000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15000個)
注文コード
61166834
品番
DLM0QSN650HY2D
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(15000個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:65 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:3.6Ω●線数:2
アズワン品番
65-7045-14