KEMET
コモンモードチョークコイル HHBC 1セット 30個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(30個)
注文コード
61166886
品番
HHBC13-1R2A0045V
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:45 μH●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:18.3mΩ●電流 Max:6 A●寸法:30 (Dia.) x 14.9mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-6918-59