KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル SSHB-10H 1箱 60個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
仕様
●インダクタンス:19.4 mH●シリーズ:SSHB-10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.64Ω●電流 Max:0.8 A●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃
注文コード
61167114
品番
SSHB10H-R08194
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:19.4 mH●シリーズ:SSHB-10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.64Ω●電流 Max:0.8 A●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃
アズワン品番
65-7127-37