KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル SSHB-21H 1箱 60個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
仕様
●インダクタンス:9.4 mH●シリーズ:SSHB-21H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:170mΩ●電流 Max:2 A●寸法:26 x 23 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃
注文コード
61167288
品番
SSHB21H-R20094
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:9.4 mH●シリーズ:SSHB-21H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:170mΩ●電流 Max:2 A●寸法:26 x 23 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃
アズワン品番
65-7117-77