KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル SSHB21HS 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●インダクタンス:41 mH●シリーズ:SSHB21HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:780mΩ●電流 Max:800 mA●寸法:26 x 23 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●長さ:26mm
注文コード
61167315
品番
SSHB21HS-R08410
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:41 mH●シリーズ:SSHB21HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:780mΩ●電流 Max:800 mA●寸法:26 x 23 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●長さ:26mm
アズワン品番
65-7138-40