KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル SSR10VS 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
61167455
品番
SSR10VS-30013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,480
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:1.3 mH●シリーズ:SSR10VS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.06Ω●電流 Max:3 A●寸法:23.5 x 13 x 21mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃
アズワン品番
65-6915-40