WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル WE-CNSW SMT 10 kΩ 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
61167638
品番
744235251
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:250 μH●シリーズ:WE-CNSW SMT●インピーダンス:10 kΩ●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:1.6Ω
アズワン品番
65-7111-29