JAPPY
JAPPYの ケーブル収納・配線
JAPPYの ケーブル整理用品
JAPPYの ゴムブッシング
ケーブル引込保護材 ベークノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61167919
品番
FB-50W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
抜群の耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性
RoHS対応
長さ(mm)
20
外径(Φmm)
Φ65
取付穴寸法(mm)
Φ51
ねじ径(Φmm)
【内径】40、【外径】50
関連資料:
(1.29MB)