JAPPY
JAPPYの ケーブル収納・配線
JAPPYの ケーブル整理用品
JAPPYの ゴムブッシング
ケーブル引込保護材 ベークノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61167955
品番
FB-98W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,484
販売価格(税別)
¥
1,349
バスケットに入れる
抜群の耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性
RoHS対応
長さ(mm)
25
外径(Φmm)
Φ118
取付穴寸法(mm)
Φ99
ねじ径(Φmm)
【内径】80、【外径】97
関連資料:
(1.29MB)