JAPPY
JAPPYの 背抜き手袋
JAPPYの ポリウレタン 背抜き手袋
作業用手袋(JAPPYフィット タッチパネル対応)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61167980
品番
JPF-T178BK-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
伸縮性がありソフトな快適フィット感
滑りにくく、しっかりとしたグリップ力
タッチパネル対応
洗濯が可能で、しかもすばやい乾燥
ポリウレタン(手のひら)は日本製
全長(mm)
225
色
黒色
サイズ
L
中指長(cm)
8.7
手の平幅(cm)
11
袖口幅(cm)
8.5