曜日別特売
TRC-RC01BK カラースリーブ レギュラーサイズ/一層式エンボスマット ナカバヤシ 61168111

TRC-RC01BK カラースリーブ レギュラーサイズ/一層式エンボスマット ナカバヤシ 61168111
TRC-RC01BK カラースリーブ レギュラーサイズ/一層式エンボスマット ナカバヤシ 61168111
TRC-RC01BK カラースリーブ レギュラーサイズ/一層式エンボスマット ナカバヤシ 61168111
TRC-RC01BK カラースリーブ レギュラーサイズ/一層式エンボスマット ナカバヤシ 61168111
TRC-RC01BK カラースリーブ レギュラーサイズ/一層式エンボスマット ナカバヤシ 61168111

カラースリーブ レギュラーサイズ/一層式エンボスマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード61168111品番TRC-RC01BK
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

色鮮やかな一層式カラースリーブ。
カラー面にエンボス加工を施し、適度な滑りと手触りでストレスなくカードのシャッフルができます。
プレイ中にカードが見やすく、指紋もつきにくい表面マット加工。
インナースリーブとの重ね使いも可能です。

仕様●スリーブサイズ:W66×H91mm●厚さ:表/0.1mm、裏/0.15mm●表面仕様:表/マット、裏/エンボス(カラー)●材質:PP●入り数:80枚●対応カード:レギュラーサイズカード(63×88mm)●パッケージ寸法/質量:約W99×D23×H132mm/97gブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする