送り台ジャッキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61168458 品番F-60TL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥174,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

微調整用の送り台が装着された爪つきジャッキです。
ジャッキがボールベアリングのスライドテーブルに装着されており、円滑にスライドします。
スライドテーブルは、アリ溝ガイドによりジャッキと一体化し、左右のブレがありません。
操作業内容に適した特注品も製作可能です。

爪荷重(t)3 揚程(mm)62 爪最低位(mm)41 爪最高位(mm)103 頭部最低位(mm)198.5 頭部最高位(mm)260.5 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)80 質量(kg)25 付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)、ラチェットハンドル ストローク(mm)62 寸法(長さL×幅W)(mm)(送り台)422×202 本体高さ(mm)202 送り可能幅(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全上、頭部に重量物を載せたままの送りはできません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする