DCDCコンバーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61168461 品番DD1836-24V4A
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高信頼性・室内設置型
端子台接続型
出力端子2系統
入力電圧DC18〜36Vのワイドレンジ
出力電圧DC24V
電流は最大4Aまで
アルミ製筐体
ボリュームによる出力可変タイプ

材質(本体)アルミ筐体 質量(g)465 出力(W)100(連続) 出力電圧(V)DC24 定電圧 入力電圧(V)DC18〜36 出力電流(A)4 サイズ(mm)L200×W98×H36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする