DCDCコンバーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61168470 品番DCV-120
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

大型車両・船舶・建設機械・その他用途に
本体はアルミ筐体・防水シールドタイプ
入力電圧DC18〜35Vのワイドレンジ
出力電圧DC12V(定電圧)
電流は最大120Aまで
変換効率は90%以上
保護回路(過電流・過電圧・温度・過負荷・短絡)自動復帰型
鉛蓄電池・リチウムバッテリーへ対応
LEDパイロットランプ付き
連続運転の場合定格の80%

許容電流(A)最大120 出力電圧(V)DC12 定電圧 入力電圧(V)DC18〜35 外観IP65・アルミ製モールド 端子3端子(マイナス端子共通)、M6ボルト付き サイズ(mm)L300×W127×H63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする