マリンテック
マリンテックの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
マリンテックの インバータ
マリンテックの インバータ本体
DCDCコンバーター DCプラグつき
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
61168488
品番
DD0835-24V2AP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,450
本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ
入力電圧DC8V〜35Vのワイドレンジ
出力電圧DC24V(定電圧)
電流は最大2Aまで
変換効率は90%以上
DCプラグ付き
DCプラグの必要ない場合は切断可能
材質
本体:樹脂モールド
出力(W)
48
出力電圧(V)
DC24 定電圧
入力電圧(V)
DC8〜35
出力電流(A)
2(最大)
プラグ形状
5.5mm-2.1mm(外径-内径)