マリンテック
マリンテックの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
マリンテックの インバータ
マリンテックの インバータ本体
DCDCコンバーター DCプラグつき
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
61168506
品番
DD0835-24V5AP
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ
入力電圧DC8V〜35Vのワイドレンジ
出力電圧DC24V(定電圧)
電流は最大5Aまで
変換効率は90%以上
DCプラグ付き
DCプラグの必要ない場合は切断可能
材質
本体:樹脂モールド
出力(W)
120
出力電圧(V)
DC24 定電圧
入力電圧(V)
DC8〜35
出力電流(A)
5(最大)
プラグ形状
5.5mm-2.1mm(外径-内径)