第一電波工業
第一電波工業の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
第一電波工業の インバータ
第一電波工業の インバータ本体
第一電波製 DCDCコンバーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
61168531
品番
GCR500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
DC/DCコンバータ 連続5A
連続5A/断続5.5A ドロッパー式
質量(kg)
0.6
出力電圧(V)
DC13.8
入力電圧(V)
DC20〜30
出力電流(A)
5(連続)
保護回路
あり
サイズ(mm)
W112×H45×D100