第一電波製 DCDCコンバーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61168549 品番GZR2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

DC/DCコンバータ 連続20A
連続20A(DC24V) 連続20A 、断続23A

質量(kg)1.4 出力電圧(V)DC13.8 入力電圧(V)DC22〜30 出力電流(A)20(連続) 保護回路あり サイズ(mm)W156×H57×D168

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする