未来舎製 アップコンバーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61168558 品番DC-122410
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

スタンバイ時の消費電力が非常に少なく車載用にも適しています。
高効率 貴重な電池の場合には特に効率が良く電気に変換することが必要で約90%の効率を達成致します。
最大10Aまで
過負荷になると自動的に出力を遮断します。再度復帰するには電源スイッチを入れなおしてください。
【低ノイズ】従来のスイッチングコンバーターよりのはるかに低ノイズ化されており通常の電源と同様にノイズを心配せずに使用できます。
大電流にもかかわらず小型で特に薄型になっています。

質量(kg)1.3 出力電圧(V)DC27.6 入力電圧(V)DC10〜15 最大出力電力(W)240 サイズ(mm)156×57×125 最大出力電流(A)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする