第一電波工業
第一電波工業の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
第一電波工業の インバータ
第一電波工業の インバータ本体
第一電波製 DCDCコンバーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
61168576
品番
GZR3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
DC/DCコンバータ 連続30A
連続30A(DC24V) 連続30A 、断続23A
質量(kg)
1.3
出力電圧(V)
DC13.8
入力電圧(V)
DC19〜33
保護回路
あり
サイズ(mm)
W130×H55×D195
出力電流
DC12〜15V(0.2V刻みで設定可)