用途39Lの大容量タンクにより、長時間安定したエア供給が可能。公共施設の工房や修繕現場では、エア工具を使った作業や定期メンテナンスに対応。静音67dB設計でマンションや集合住宅でも周囲に迷惑をかけにくく、安心して使用できる。夏場の海の家では、浮き輪やエア遊具を一度に膨らませる用途に便利で、静音性と大容量を兼ね備えた採用しやすいエアーコンプレッサー。
幅(mm)960
質量(kg)22
高さ(mm)600
種類静音
奥行(mm)360
電源(V)単相100
タンク容量(L)39
最高使用圧力(MPa)0.78
消費電力(W)(50/60Hz)656/730
連続使用時間(分)30
速度エアー目安充填:約6分30秒(50Hz)、約5分10秒(60Hz)
潤滑方式オイルレス
吐出口Rc1/4
騒音レベル(dB(A))67
安全弁設定圧力(MPa)約0.86
電流(A)(50/60Hz)6.5/7.3
空気吐出量(L/min)91/110(50/60Hz)
再起動圧力(MPa)約0.59
充填圧力(Mpa)0.78
モータ種類静音オイルレスモーター