ヨドノ
重荷重用鋳鉄車輪 自在金具付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
150
100
130
150
180
200
250
300
許容荷重(kg)
520
350
400
470
480
520
560
680
800
1050
1200
1500
取付高(mm)
210
140
178
210
235
255
315
375
取付高H(mm)
210
140
178
210
235
255
315
375
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61169204
品番
CHB-g-150×65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(kg)
520
取付ピッチ(mm)
P×P'=100×100
取付高(mm)
210
材質(車輪)
鋳鉄
取付高H(mm)
210
取付ピッチP(mm)
P×P'=100×100
金具高さH(mm)
135
偏芯E(mm)
40
取付座厚さt(mm)
9.5
取付座A(mm)
130
取付穴径(mm)
11
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300