サスペンダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61170176 品番EA925KD-110
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,510
販売価格(税別)
4,100

サスペンダーを胴当てベルトサポーターに直接取り付けるので装着スペースを奪いません。
墜落制止用器具、ベルトサポーター(EA998JB-15)は別売です。
ベルトずれを防止するシリコンストッパー付
★体の動きに柔軟に対応するアクティブリング
ベルトずれを防ぐシリコンストッパー付き
サスペンダーを胴当てベルトサポーターに直接取り付けるので装着スペースを奪いません。墜落制止用器具、ベルトサポーター(EA998JB-15)は別売です。ベルトずれを防止するシリコンストッパー付。★体の動きに柔軟に対応するアクティブリング。ベルトずれを防ぐシリコンストッパー付き。

仕様●型番:YPS-BK●適応身長:155〜165cm●腰回り:S(60〜80cm)●ベルト幅:46mm●重量(g):254●ベルトカラー:黒●材質:本体/ポリエステル、バックル/POM アズワン品番65-5659-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする