※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁開閉器

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)【電磁接触器】20 注文コード61170710 品番SC20DV-111
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は定格電流など8種類から選べます 他の種類を見る

・電気的開閉耐久性(寿命)の長寿命
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品
・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)
・ミラーコンタクトを標準装備
・豊富なオプションの取りそろえ
高寿命タイプ(SC)

仕様【電磁接触器】機械ラッチ形(/V,/VG,/VS) その他【操作コイル】AC/DC共用 外形寸法(mm)64×95×135 内容ケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付 定格電流(A)【電磁接触器】20 周波数【操作コイル】50/60Hz 構成【補助接点】1a1b モーター容量(kW)【主回路AC200V〜AC220V】4、【主回路AC400V〜AC440V】7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする