プレス製キャスターゴム車輪付 固定金具付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61170866 品番WK-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(kg)130 取付座(mm)115×80 取付ピッチ(mm)P1×P2=80×45 取付高(mm)144 質量(kg)0.85 車輪幅(mm)32 取付座A×B(mm)115×80 ベース厚さ(mm)2.6 取付高H(mm)144 取付穴ピッチP(mm)P1×P2=80×45 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)10.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61170866 WK-100 09387655 WK-100 固定車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 固定車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 1個 2,298 税込2,528 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする