ヨドノ
プレス製キャスターゴム車輪付 固定金具付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61170893
品番
WK-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
180
許容荷重(kg)
225
取付座(mm)
151×102
取付ピッチ(mm)
P1×P2=112×63
取付高(mm)
240
質量(kg)
2.69
車輪幅(mm)
45
取付座A×B(mm)
151×102
ベース厚さ(mm)
4.5
取付高H(mm)
240
取付穴ピッチP(mm)
P1×P2=112×63
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
11.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。