遠藤商事
遠藤商事の 事務用品
遠藤商事の その他医療事務用品
スタークレージー コーンポッパー TP-4型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61171296
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
バーやレストランでお使いいただけるコンパクトなポップコーンマシーンです。
バーやレストランでお使いいただける コンパクトなポップコーンマシーンです。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):343×299×248●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:850W●質量:1.52kg●商品番号:GPT5701●カタログコード:8-0929-1001
アズワン品番
65-3874-66