山洋電気
山洋電気の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
山洋電気の インバータ
山洋電気の インバータ本体
ステッピングモーター シングルシャフトステッピング 24V 2.5 Nm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61171454
品番
SM2564C20B41
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:シングルシャフトステッピング●出力スピード:3000rpm●軸径:7.5mm●最大出力トルク:2.5 Nm
アズワン品番
65-7266-86