日本度器
日本度器の コンベックス・巻尺・距離測定
日本度器の コンベックス
日本度器の ロック付コンベックス
ステンレス製フック付き測量ロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61171497
品番
NDR-30
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
測量ロープの先端にフック付きサンプリングボトルに取付て水深の目安になる。
仕様
●長さ:30m●被膜ロープ:ガラス繊維製ナイロン被覆●目盛:5cmピッチ●耐荷重:500N(50kgf)●金具:ステンレス(18-8)●製品重量:約530g
アズワン品番
65-5696-97