ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
低床式キャスター ウレタン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61171584
品番
T-SUI-T-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベース厚さ(mm)
2.3
偏芯E(mm)
12
車輪取付高さH1(mm)
57
質量(kg)
0.8
許容荷重(kg)
80
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ウレタン車
車輪幅(mm)
24
取付座A×B(mm)
118×118
取付穴ピッチP(mm)
94×94
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
8.5