曜日別特売
ED-24 永興製 オイルチェンジャー 永興電機工業 61171629

ED-24 永興製 オイルチェンジャー 永興電機工業 61171629
ED-24 永興製 オイルチェンジャー 永興電機工業 61171629
ED-24 永興製 オイルチェンジャー 永興電機工業 61171629
ED-24 永興製 オイルチェンジャー 永興電機工業 61171629

永興製 オイルチェンジャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード61171629品番ED-24
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

小低粘度オイル用ポンプ!!
低粘度オイル(軽油・灯油)から高粘度オイル(作動油・エンジンオイル)まで
適合し、燃料の供給、オイル交換など幅広く使用可能!
ハンドルバーもついていますので片手で持ったまま
岸壁から乗り移りや建機ステップの登り下りが苦になりません
正逆両回転のため、エンジン廃油の抜き取り・新油の注入の一連作業が
ホースの差し替えナシに可能
DC24Vのマグネットモーターと直結のトロコイドポンプで自吸揚程2mと強力!
甲板からでも船底のエンジンの抜き取りが可能

質量(kg)4.3電流(A)10電圧(V)24最大吐出量(L/min)12吸入/吐出口径(mm)20危険物の類別非危険物最大自吸力(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする