工進製 ビルジポンプ ニュービルジキング DC24V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61171647 品番BK-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

小型船の必需品!工進製ビルジポンプ
排出が終われば自動ストップ!
カラ運転心配なしのオートストップ機能
使いやすい起動スイッチ
ヒューズとスイッチが一体式になりメンテナンスも楽々
分解・組立の楽な便利で掃除しやすいストレーナー
海水・油にも強い特殊合成樹脂製のストレーナー・スイッチボックス
長期間変質なし
取付は結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ
日立製ビルジポンプと互換性あり
(取付穴サイズ・インペラー・シャフトの径まで同じ)

付属品
デリバリーノズル
デリバリーノズルナット
ホース 3m
タッピングビス
仕様自吸時間:2〜5秒、自吸高(m):1 質量(kg)2.3 電流(A)5 電圧(V)24 最大吐出量(L/min)20 吸入吐出口径(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする