エアーストーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61171760 品番IBK-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

業務用エアーストーン
横型エアーストーンでは唯一のセラミック製!
微粒で均一なエアーを分散できる高品質な商品!
いぶき製エアーストーン・長さ50cm・ステンレスガード付き
樹脂製2段ニップル付き
本体の両端はゴム製の保護キャップ付き
#150サイズの微粒の泡を出すことが出来ます。
観賞用水槽から業務用生け簀まで場所を選びません。
ステンレスガードを分解しセラミック部分を煮沸や洗浄する事でメンテナンス可能です。

仕様平均気孔径(ミクロン):35、推奨ホース(品番ブレード):8-13.5・9-15 適合風量リットル/毎分:25 材質ストーン:セラミック、口金:樹脂(ABS) 長さ(mm)550 型式IBK-500 本体:青色・黒色 サイズ泡:#150 微粒 質量(g)2000 口径(Φmm)ニップル(口金):10・13 口径(mm)9・12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする