大旗 Φ12mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 61171979 品番 18415
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥3,500
販売価格(税別)
3,182

集団行動で映える大きなカラーフラッグ!
ポリエステル製カラーフラッグシリーズの大旗です。持ち手の直径が12mmのタイプです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。お得な10本組なので、団体利用にもピッタリです。

セット内容本体×10 材質ポリエステル、ツナ 竿寸法(mm)【旗竿】Φ12×750 寸法(幅W×高さH)(cm)【旗】59×44
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、生産時期によって、色味が多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする